- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 踏み台 2段のおすすめ人気ランキング
踏み台 2段のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新218件の「踏み台 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 踏台 2段」、「ステップ2段」、「縁側 踏み台」などの商品も取り扱っております。
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ質量(kg)5段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320天板高さ(m)0.32高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267取扱説明書(0.26MB)
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2仕上アルマイト仕上げ
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製)
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。
踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。
ゴム脚が4ヵ所に付いています。
使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
段差解消に最適!
ベランダや玄関先にお使いただけます。
アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。
フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
材質アルミ合金質量(kg)約5
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。最大使用荷重(kg)100材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)色ダークブラウン段数2設置寸法・奥行(mm)535寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945下段高さ(mm)約150上段高さ(mm)約260取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)天板寸法・幅(mm)220天板寸法・奥行(mm)405
1台
¥8,488税込¥9,337
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数2
パール金属コンパクト踏み台2段
大きなステップ面で安定感があります。コンパクトに折りたためるので、持ち運びも収納にも便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、踏み台部分:PP、脚キャップ・ロック部品:PE、接続部樹脂部分:ナイロン色ホワイト/ラテ質量(g)3200寸法(幅W×奥行D)(mm)踏板:355×215耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×505折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×75×705
1台
¥4,598税込¥5,058
3日以内出荷
屋内用のプラスチック製の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置ができます。 軽量で移動がカンタン、また使用しない時は複数台重ねて収納できます。
用途事務所などでの簡易作業に。最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン色グレー
折りたたみ式の2段踏み台です。
グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。
スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。
ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質スチール、樹脂段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445正面踏ざん有効幅(mm)300取扱説明書(0.7MB)収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)545収納寸法・高さ(mm)36使用高さ(mm)445
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ最大使用荷重(kg)80段数1天板高さ(m)0.17取扱説明書(0.26MB)
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5色ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷